AS ONE Tube Quartz Thick Type B (Tabung Kuarsa)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Length (mm)1000
Inner Diameter (Φmm)6.5±0.5
Wall Thickness (mm)1.8±0.3
MaterialQuartz glass
End Facecut off

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent heat resistance and chemical resistance, and is used in semiconductor manufacturing jigs and laboratory equipment.
It is made of quartz glass made by melting natural crystal in an oxyhydrogen flame, and is characterized by high purity and few bubbles.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan