AS ONE Plate Glass Square Soda Glass (Pelat Kaca)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
MaterialBlue plate (soda) glass
Size (mm)80×80
Thickness (mm)6±0.3
Cut Tolerance (mm)External dimension ±0.5 (standard product)
End FaceChamfered finish
RoHS InformationRoHS2 (EU)2015/863 compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent thermal shock resistance, low thermal expansion, and exhibits excellent heat and impact resistance in all fields.
It has high light transmittance and low optical distortion.
It is possible to cut specified dimensions in 0.1mm increments from a single piece.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan