AS ONE Plate Polishing Fused Quartz Square (Pelat Pengasah)

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Size (mm)80×80
Thickness (mm)6
MaterialFused silica glass
Cut Tolerance (mm)(outside dimension) ±0.2
EdgeGrained, thread chamfered finish
RoHS InformationRoHS2 (EU)2015/863 compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fused quartz polishing plates are manufactured primarily from natural crystals, and contain only ppm level impurities.
Synthetic quartz polishing plates are manufactured from silicon tetrachloride, and contain only ppb level impurities.
The top and bottom surfaces are optically polished.
It is possible to cut specified dimensions in 0.1mm increments from a single piece.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan