AS ONE Simple Hood Door Flap Type

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Size (mm)1000×500×500
MaterialCover/PVC, Frame/Steel
Packaging Size (mm)400x995x90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is easy to assemble and does not take up much space for storage.
Introducing the wide 1000mm type!
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan