AS ONE Miniature CTFE 2-Way Faucet (Tube Connection Type)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp5.499.900
Spesifikasi
Wetted Part MaterialCTFE/PTFE (fluororesin)
Operating Temperature Range (°C)5-40
Pressure Resistance (MPa)0.25
Orifice Diameter (Φmm)1.5
Dimension A'11
RoHS InformationRoHS2 (EU)2015/863 compliant
TypeTube Connection

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
All products are made of fluororesin, so they have excellent chemical resistance.
The main body is compact and small, so it does not take up much space.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan