AS ONE Training White Coat Double for Men

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Material65% polyester/35% cotton
Size3L
Chest Measurement (cm)134
Length (cm)110
Shoulder Width (cm)49
Sleeve Length (cm)58
Packaging Size (mm)260x320x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A standard white coat for everyday use.
It can be worn all year round, both summer and winter.

No cuff laces
Double

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan