ENDECOTTS Test Sieve Wire Cloth (Ayakan Uji)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
UNSPSC41105003
Frame MaterialStainless Steel
Mesh Size60
Opening Size (micron)250
Outside Dia. (inch)3
Product TypeTest Sieve
Screen MaterialStainless Steel
StandardsASTM E11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Test Sieve Stainless Steel Screen Material Stainless Steel Frame Material Mesh Size 60 Opening Size 250 micron Outside Dia 3 in ASTM E11 Standards

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan