ADVANTECH Test Sieve Wire Cloth (Ayakan Uji)

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
UNSPSC11162108
Frame Inside Dia. (inch)12
Frame MaterialStainless Steel
Mesh Size#8
Mesh Size RangeMedium
Opening size (mm)2.36
Outside Dia. (inch)12
Overall Depth (inch)1.625
Product TypeUSA Standard Testing Sieve
Screen MaterialStainless Steel
StandardsASTM E11
TypeWire Cloth Test Sieve
Wire Diameter (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
USA Standard Testing Sieve Wire Cloth Test Sieve Stainless Steel Screen Material Stainless Steel Frame Material Mesh Size #8 Mesh Size Range Medium Wire Dia 1 mm Opening Size 2.36 mm Outside Dia 12 in Frame Inside Dia 12 in Overall Depth 1.625 in ASTM E11 Standards

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan