Qorpak Bottle Glass Round Wide Mouth (Botol Lab)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
Basic MaterialGlass
Glassware ClassNot Rated
Mouth SizeWide
Pre-CleanedNone
ShapeRound
Sterile/Non-SterileNon-Sterile
USP SpecificationType III

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bottle 8 oz 240 mL Wide Mouth Round Sampling Labware Basic Material Glass Includes Closure Yes 58-400 mm Non-Sterile Pre-Cleaned None Transparent Labware Closure Type Screw On Labware Closure Liner Material Plastisol Autoclavable No Package Quantity 24

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan