SP SCIENCEWARE Wash Bottle (Botol Cuci Lab)

Sebelum PPN:
Rp789.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
AutoclavableNo
Spout StyleStandard Spout

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wash Bottle Labware Capacity - English 32 oz Labware Capacity - Metric 1 000 mL Standard Spout Labware Basic Material Plastic Labware Body Material LDPE Labware Closure Material Polypropylene Wide Mouth Vented/Nonvented Vented Labware Closure Color Blue Labware Clarity Translucent Labware Imprinting Distilled Water Autoclavable No Labware Body Color Clear Diameter 53 mm Package Quantity 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan