SP SCIENCEWARE Wash Bottle (Botol Cuci Lab)

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
UNSPSC41103209

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wash Bottle Labware Capacity - English 16 oz Labware Capacity - Metric 500 mL Standard Spout Labware Basic Material Plastic Labware Body Material LDPE Labware Closure Material Polypropylene Wide Mouth Vented/Nonvented Nonvented Labware Closure Color Natural Labware Clarity Translucent Labware Imprinting Write-On Autoclavable No Labware Body Color Clear Diameter 53 mm Package Quantity 4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan