RAYTECH Ultrasonic Cleaner

Sebelum PPN:
Rp62.999.900
Spesifikasi
UNSPSC42281712
Auto ShutoffNo
Cleaning ModeDegas; Heat
Frequency (Hz)50
HeatedYes
IncludesBasket
Includes TimerYes
Maximum Temperature (°C)176
Overall Depth (inch)10-3/4
Overall Height (inch)14
Overall Width (inch)38-1/2
Special Features500W/40000Hz; Drain Function; Ultrasonic Frequency
StandardsCE
Tank Capacity (gal)7
Tank Depth (inch)8
Tank Height (inch)6-1/4
Tank MaterialStainless Steel
Tank Width (inch)35-3/4
Timer Range (minute)1 to 20
Timer StyleAnalog
Voltage (V)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heated Ultrasonic Cleaners with Analog Timers include models with selectable frequencies for coarse and fine cleaning. They are suitable for hard surfaces made of metal and glass in industrial, craft, and jewelry manufacturing applications.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Ultrasonic Cleaner Tank Capacity 7 gal Tank Depth 8 in Tank Height 6 1/4 in Tank Width 35 3/4 in Timer Style Analog Timer Range 1 to 20 min Cleaning Mode Degas Heat Auto Shutoff No Heated Yes Includes Timer Yes Tank Material Stainless Steel Voltage 115 Hz 50 Max Temp 176 Degrees C Overall Depth 10 3/4 in Overall Height 14 in Overall Width 38 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan