RAYTECH Ultrasonic Cleaner

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
UNSPSC42281712
Auto ShutoffNo
Cleaning ModeDegas; Heat
Frequency (Hz)50
HeatedYes
IncludesBasket
Includes TimerYes
Maximum Temperature (°F)150
Overall Depth (inch)9
Overall Height (inch)6-1/2
Overall Width (inch)11-1/2
Special FeaturesUltrasonic Frequency 42,000 Hz
StandardsCE
Tank Capacity (gal)0.5
Tank Depth (inch)6
Tank Height (inch)3-1/8
Tank MaterialStainless Steel
Tank Width (inch)9-7/8
Timer Range90sec to 8min
Timer StyleDigital
Voltage (V)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heated Ultrasonic Cleaners with Digital Timers utilize high-frequency sound waves to safely clean instruments, parts, equipment, and other items. They are ideal for cleaning lenses and other optical parts, dental and surgical instruments, electronics, tools, pens, firearms, jewelry, and golf clubs.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Ultrasonic Cleaner Tank Capacity 0.5 gal Tank Depth 6 in Tank Height 3 1/8 in Tank Width 9 7/8 in Timer Style Digital Timer Range 90 sec to 8 min Cleaning Mode Degas Heat Auto Shutoff No Heated Yes Includes Timer Yes Tank Material Stainless Steel Voltage 115 Hz 50 Max Temp 150 Degrees F Overall Depth 9 in Overall Height 6 1/2 in Overall Width 11 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan