SP SCIENCEWARE Stir Bar & Retriever

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
UNSPSC41122401
AutoclavableYes
CoatingPTFE
ColorWhite
Diameter (mm)9.5
FeaturesAlnico Magnet; Multi-Faceted Shape; Pivot Ring; Superior Chemical Compatibility; Uniform, Consistent, and Thorough Mixing
MaterialAlnico
Overall Length (mm)38.1
Product TypeStirring Bar
ShapeOctagon
StandardsFDA Compliant; ISO 9001:2015; SGS Certification; USP Class VI

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stirring Bar PTFE Material PTFE Coating Octagonal Shape Size 1 1/2 in x 3/8 in White

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan