SP SCIENCEWARE Stir Bar & Retriever

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
UNSPSC41122401
AutoclavableYes
CoatingPTFE
ColorWhite
Diameter (mm)8
FeaturesAlnico Magnet; Multi-Faceted Shape; Pivot Ring; Superior Chemical Compatibility; Uniform, Consistent, and Thorough Mixing
MaterialAlnico
Overall Length (mm)22.2
Product TypeStirring Bar
ShapeOctagon
StandardsFDA Compliant; ISO 9001:2015; SGS Certification; USP Class VI

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Spinbar Alnico Magnet Material PTFE Coating Octagon with Pivot Ring Shape Bar Size 7/8 in x 5/16 in White

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan