KIMBLE Plastic Centrifuge, Culture, & Test Tub

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
UNSPSC40161701
AutoclavableYes
Basic MaterialPlastic
Body ColorNatural
Body MaterialPolypropylene
Capacity (ml)15
For use withMatch Microtubes
Special FeaturesDisposable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Microtube Labware Nominal Capacity - Metric 15 mL Labware Basic Material Plastic Labware Body Material Polypropylene Labware Body Color White Package Quantity 25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan