Branson Beaker Plastic (Gelas Kimia)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC42281712
AutoclavableYes
Basic MaterialMetal
Beaker TypeLow Form
Body ColorSilver
Body MaterialStainless Steel
Capacity (fl oz)20.29
Capacity (ml)600
ClarityOpaque
Disposable/ReusableReusable
Graduation StyleNone
Includes GraduationsNo
Overall Height (mm)101
Product TypeBeaker
Special FeaturesDesigned with Lips for Easy Pouring
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Beaker 600 mL 20.29 oz Beaker Type Low Form Labware Body Material Stainless Steel Graduations No Reusable Non-Sterile 101 mm 4 in Autoclavable Yes Glassware Class Not Rated Opaque

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan