LAB SAFETY SUPPLY Pipette

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
UNSPSC41121509
Capacity (ml)4
Length (cm)13
Material of ConstructionLow Density Polyethylene
Product TypePipette Transfer
Special FeaturesGeneral
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pipette Transfer Capacity 4 mL Material of Construction Low Density Polyethylene Length 13 cm Non-Sterile Special Features General Package Quantity 500

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan