GLOBE SCIENTIFIC Pipette

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
UNSPSC41121509
Capacity (ml)6
Length (mm)225
Material of ConstructionPlastic
Product TypeTransfer Pipette
Special FeaturesExtra Long
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Transfer Pipette Capacity 6 mL Material of Construction Plastic Length 225 mm Non-Sterile Special Features Extra Long Package Quantity 500

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan