Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
UNSPSC41121510
Capacity (ml)5
Length (inch)11.7
Material of ConstructionCrystal Grade Polystyrene
Product TypeDisposable Pipette
Tolerance (%)±1
TypeSterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Disposable Pipette Sterile Capacity 5 mL Material of Construction Crystal Grade Polystyrene Graduation Subdivisions 0.1 Tolerance +/-1 Percent Length 11.7 in Package Quantity 200

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan