GLOBE SCIENTIFIC Pipette

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
UNSPSC41121509
Capacity (ml)1.5
Graduation Range (ml)0.1 to 0.3
Graduation Subdivisions (mL)0.1
Length (mm)115
Material of ConstructionPlastic
Product TypeTransfer Pipette
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Transfer Pipette Capacity 1.5 mL Graduation Range 0.1 to 0.3mL Material of Construction Plastic Graduation Subdivisions 0.1 mL Length 115 mm Non-Sterile Package Quantity 500

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan