GLOBE SCIENTIFIC Pipettes

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
UNSPSC41121509
Capacity (ml)1.5
Length (mm)104
Material of ConstructionPlastic
Product TypeTransfer Pipette
Special FeaturesFine Tip
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Transfer Pipette Capacity 1.5 mL Material of Construction Plastic Length 104 mm Non-Sterile Special Features Fine Tip Package Quantity 400

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan