LAB SAFETY SUPPLY Pipette

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
UNSPSC41121510
Band ColorRed
Capacity (ml)50
ClassB
Length (mm)600
Material of ConstructionGlass
Product TypeVolumetric Pipette
StandardsVolumetric Pipette,Grade B
Tolerance (ml)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Volumetric Pipette Capacity 50 mL Material of Construction Glass Tolerance 0.1mL Length 600 mm Band Color Red Class B Standards Volumetric Pipette Grade B Package Quantity 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan