GLOBE SCIENTIFIC Pipettes

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp709.900
Spesifikasi
UNSPSC41121509
Material of ConstructionPlastic
Product TypeTransfer Pipette
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Transfer Pipette Capacity 23 mL Material of Construction Plastic Length 300 mm Non-Sterile Special Features Extra Long Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan