GLOBE SCIENTIFIC Pipettes

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
UNSPSC41121509
Capacity (ml)5
Length (mm)153
Material of ConstructionPlastic
Product TypeTransfer Pipette
Special FeaturesFine Tip
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Transfer Pipette Capacity 5 mL Material of Construction Plastic Length 153 mm Non-Sterile Special Features Fine Tip Package Quantity 250

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan