LAB SAFETY SUPPLY Pipette Accessories

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
UNSPSC41121607
Accessory TypePipetter Tips
Capacity (ml)10
ColorNeutral
Diameter (inch)0.72
For use withCompatible With Eppendorf; Gilson; Nichiryo (Similar Design To Eppendorf Tips); Rainin
Height (inch)9.6
Material of ConstructionPolypropylene
PackagingResealable LDPE Polybag
TypeMicro Tip

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pipetter Tips Micro Tip Material of Construction Polypropylene Capacity 10mL Height 9.6 in Diameter 0.72 in Color Neutral For Use With Compatible With Eppendorf Gilson Nichiryo (Similar Design To Eppendorf Tips) Rainin Resealable LDPE Polybag Packaging Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan