GLOBE SCIENTIFIC Pipette Accessories

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
UNSPSC41121607
Accessory TypePipette Tip
Capacity (uL)0.1 to 1000
ColorBlue
For use withMost Brands of Pipettes
Height (mm)84
Material of ConstructionPlastic
PackagingBag of 1000
TypeBulk

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pipette Tip Bulk Material of Construction Plastic Capacity 0.1 to 1000uL Height 84 mm Color Blue For Use With Most Brands of Pipettes Bag of 1000 Packaging Package Quantity 1000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan