Celltreat Pipette Accessories

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
UNSPSC41121510
Accessory TypeReagent Reservoir
Capacity (ml)50
ColorWhite
For use withPipettors
Material of ConstructionPolystyrene
Special FeaturesV-Bottom
TypeSterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Reagent Reservoir Sterile Material of Construction Polystyrene Capacity 50mL Color White Special Features V-Bottom For Use With Pipettors Package Quantity 200

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan