GLOBE SCIENTIFIC Pipette Accessories

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC41121607
Accessory TypePipette Tip
Capacity (uL)0.1 to 10
ColorNatural
For use withMost Brands of Pipettes
Height (mm)31
Material of ConstructionPlastic
Packaging10 Racks of 96
TypeRack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pipette Tip Rack Material of Construction Plastic Capacity 0.1 to 10uL Height 31 mm Color Natural For Use With Most Brands of Pipettes 10 Racks of 96 Packaging Package Quantity 960

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan