LAB SAFETY SUPPLY Pipette Accessories

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
UNSPSC41121607
Accessory TypePipetter Tips
Capacity (uL)1000
ColorNeutral
Diameter (inch)0.356
For use withAll Major Brand Pipettes
Height (inch)3.028
Material of ConstructionPolypropylene
PackagingAutoclavable Polypropylene Box
Special FeaturesSterile
TypeFilter Tip

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pipetter Tips Filter Tip Material of Construction Polypropylene Capacity 1000uL Height 3.028 in Diameter 0.356 in Color Neutral Special Features Sterile For Use With All Major Brand Pipettes Autoclavable Polypropylene Box Packaging Package Quantity 960

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan