Extech pH Meter

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
UNSPSC60104202
Automatic Temperature CompensationYes
Display Temperature Range (°C/°F)0° to 100; 32° to 212
Includes9 V Battery; Meter Only; Neckstrap
Product TypepH/mV/Temperature Meter
Range (mV)-999 to 999; 0 to 14 pH
WaterproofNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
pH/mV/Temperature Meter Waterproof No Automatic Temperature Compensation Yes Displayed Temperature Range 32 to 212 Degrees F 0 to 100 Degrees C Includes Meter Only Neckstrap and 9 V Battery Range 0 to 14 pH -999 to 999 mV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan