Extech pH Meter (Pengukur pH)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
UNSPSC41115603
Auto Power OFFYes
Automatic Temperature CompensationYes
Calibration2 or 3 point
DisplayDual Line LCD
Display Temperature Range (°C/°F)0° to 90; 32° to 194
Includes(2) 3V CR-2032 button batteries
MemoryData Hold
Operating Temperature Range (°C)-0 to 90
Operating Temperature Range (°F)32 to 194
Power Source(2) 3V CR3032 button batteries
Product TypeWater Quality Meter
Temperature Accuracy (°F)±1.8
Temperature Resolution (°F/°C)0.1; 0.1
WaterproofIP57
pH Accuracy±0.01 +1 Digit
pH Range0 to 14
pH Resolution (pH)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Water Quality Meter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan