Thermo Fisher pH Meter

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
UNSPSC41115603
Auto Power OFFYes
Automatic Temperature CompensationYes
Calibration1 to 3 Point
DisplayLCD
ORP Range (mV)0 to 1999
Operating Temperature Range (°F)41 to 113
Product TypeWaterproof pH Tester
Temperature Accuracy (°C/°F)±0.6; ±1.0
WaterproofIP67
pH Accuracy±.01
pH Range0 to 14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Waterproof pH Tester LCD Display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait