Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
UNSPSC41115603
Auto Power OFFYes
Automatic Temperature CompensationYes
DisplayDual Line LCD
Operating Temperature Range (°F)32 to 122
Temperature Accuracy (°F)±0.9
WaterproofYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Economical pH Waterproof Pocket Meter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan