DYNALON Petri Dish & Well Plat

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
UNSPSC41122101
Diameter (mm)92
Dimensions (mm)92x16
MaterialPolystyrene
Number of Wells1
Overall Height (mm)16
Product TypePetri Dish
Sterile/Non-SterileSterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Petri dishes promote even growth of cell cultures. Clear plastic construction allows contents to be observed without removing the cover.
Feature
Sterile Petri Dish Polystyrene Dimensions 92 mm x 16 mm Number of Wells 1 Package Quantity 480

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan