Heathrow Scientific Microscope Slid & Storage

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
UNSPSC41123302
Holds3x1inch Size Slides
MaterialPlastic
Overall Width (inch)6.7
Product TypeMicroscope Slide Box

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Microscope slide storage supplies protect slides from breakage during cleaning and storage.
Feature
Item Microscope Slide Box Number of Slots 100 Material Molded Plastic with Cork Lining Color Yellow Holds 3 in x 1 in Size Slides Height 8-13/32 in Width 6-45/64 in Depth 1-13/32 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan