Heathrow Scientific Microscope Slid & Storage

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
UNSPSC56122002
HoldsMicroscope Slides
MaterialPolypropylene
Overall Width (inch)5.38
Product TypeMicroscope Slide Staining Tray

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Microscope slide storage supplies protect slides from breakage during cleaning and storage.
Feature
Slide Staining Tray Disposable Holds Microscope Slides Number of Slots 8 Height 1-1/2 in Width 5-3/8 in Length 12 in Material Polypropylene and Polyethylene blend Color Black For Use With Microscope slides

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait