ECOBAILER Liquid Sampling Device

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp5.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41104005
Diameter (inch)1-1/2
IncludesEmptying Device
MaterialClear PVC
Product TypeWeighted Disposable Bailer
TypeGroundwater Sampling

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Weighted Disposable Bailer Groundwater Sampling Capacity 1 027 mL Clear PVC Diameter 1 1/2 in Length 36 in Includes Emptying Device Package Quantity 24

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan