SP SCIENCEWARE Lab Support, Stand and Clamp

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp619.900
Spesifikasi
UNSPSC41122413
Item - Clamp, Stand, SupportClamp

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Electrode Clamp Length 7 in Diameter Max 3/4 in (Outside Dia) Mini 3/16 (Outside Dia.) Mid Range 1/8 to 7/16 (Outside Dia.) Max Jaw Opening 2.95 in Material Nickel Plated Zinc Package Quantity 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan