OHAUS Lab Support, Stand and Clamp

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
UNSPSC41122413
Item - Clamp, Stand, SupportClamp
Length (inch)7.2
MaterialNickel Plated Zinc
Maximum Jaw Opening (inch)2.8
Product TypeOpen Ring
Type - Clamp, Stand, SupportRing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ring Clamp Length 7.2 in Max Jaw Opening 2.8 in Material Nickel Plated Zinc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan