OHAUS Lab Support, Stand and Clamp

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
UNSPSC41122413
Item - Clamp, Stand, SupportSupport
MaterialStainless Steel
Maximum Jaw Opening (inch)0.51
Product TypeLab Frame Rkit
Type - Clamp, Stand, SupportFrame Kit

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Frame Kit Support Max Jaw Opening 0.51 in Material Stainless Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan