SP SCIENCEWARE Lab Support, Stand and Clamp

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC41122413
Diameter (inch)0.25
Length (inch)1.75
MaterialNylon
Product TypeScrew Clamp Tube Compressor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Length 1.75 in Diameter 0.25 in Max Jaw Opening 0 to 6.4mm (0 to 0.25 in) Material Nylon Package Quantity 12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan