OHAUS Lab Support, Stand and Clamp

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC41122413
Diameter (inch)0.62
Item - Clamp, Stand, SupportAccessory
Length (inch)7.06
MaterialNickel Plated Zinc
Maximum Jaw Opening (inch)4.06
Product TypeWire Support Ring
Type - Clamp, Stand, SupportSupport Ring

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Support Ring Accessory Length 7.06 in Diameter 0.62 in Max Jaw Opening 4.06 in Material Nickel Plated Zinc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan