SP SCIENCEWARE Lab Support, Stand and Clamp

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
UNSPSC41122413
Diameter (inch)0.5
IncludesAdapter To Fit To Narrower 9.5Mm (3/8 in) Rods
Item - Clamp, Stand, SupportClamp
Length (inch)30
MaterialPolypropylene
Product TypeBurette Clamp

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Clamp Length 30 in Diameter 0.5 in Material Polypropylene Includes Adapter To Fit To Narrower 9.5Mm (3/8 in) Rods

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan