OHAUS Lab Support, Stand and Clamp

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC41122413
Diameter (inch)0.51
Item - Clamp, Stand, SupportSupport
Length (inch)18
MaterialStainless Steel
Product TypeS/S Rod
Type - Clamp, Stand, SupportFrame Rod

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Frame Rod Support Length 18 in Diameter 0.51 in Material Stainless Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan