SMOOTHRACK Lab Storage Rack

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
UNSPSC41122804
ColorWhite
Height (inch)9-1/2
Length (inch)9-1/2
MaterialAutoclavable Polypropylene
Product TypeTest Tube Rack
Width (inch)5
format6x12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Item Test Tube Rack Material Autoclavable Polypropylene White Height 9 1/2 in Length 9 1/2 in Width 5 in Format 6x12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan