CHEMGLASS Spatula Lab (Pengaduk Lab)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
UNSPSC41122403
AutoclavableYes
CoatingNickel Plated
ColorSilver
MaterialStainless Steel
Material Grade304
Number of Functional Sides [New]2
Product TypeSpatula
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lab spatulas transfer and mix small quantities of dry powders or granules. They can also be used to scrape surfaces with a smaller end than lab scrapers.
Feature
Spatula Rounded Overall Length 20.32 cm 8 in Handle Length 4 in 101.6 mm Nickel Stainless Stainless Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan