SP SCIENCEWARE Lab Dipper

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
UNSPSC22101706
AutoclavableNo
Capacity (fl oz)9/16
Capacity (ml)16.9
ColorWhite
Dipper Diameter (inch)4-5/8
FeaturesHandle End Has a Hook for Hanging Storage
Grip MaterialHDPE
MaterialHDPE
Maximum Handle Length (ft)6-3/8
Minimum Handle Length (ft)6-3/8
Overall Length (ft)6-3/8
Product TypeReplaceable Cup
Removable HandleNo
Shaft MaterialPolyethylene; Wood
StandardsFDA Compliant
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Economy Dipper Capacity 500 mL Material HDPE Handle Polypropylene Cup Handle 6 ft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan