CHEMGLASS Lab Adapters, Joints, & Accessories

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
UNSPSC41121815
AutoclavableNo
ColorWhite
MaterialPTFE
Overall Length (mm)13,208
Product TypeTape
TypeTape

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tape PTFE Overall Length 50.8 mm Material of Construction PTFE Color White

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan