VEE GEE Hydrometer (Hidrometer)

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
UNSPSC41113024
ApplicationSpecific Gravity
Length (mm)330
Product TypeHydrometer
Range1.000/1.070
ScaleSpecific Gravity
Scale Divisions0.0005
Temperature Range (°F)0 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hydrometer Scale Specific Gravity Scale Divisions 0.0005 Range 1.000/1.070 Length 330mm Temp Range 0/60 Application Specific Gravity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan